DIN 6921 INOX A2-70 M-06X008 SW10 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMB6X8EFA2-70
Rubix:799117269000
fabricante:692126 8
EAN:4043377409270


Resumen técnico
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A2-70 M-06X008 SW10 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A2-70 6X8/8 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Norma | din 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,08 € Sin IVA
/ 200 unidades
208,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
8 mm