DIN 6921 INOX A2-70 M-12X045 SW19 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. DENTADA BLOQUEO
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMBC12X45EFA2-70
Rubix:799117192000
fabricante:69212012 45
EAN:4043377277794


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A2-70 M-12X045 SW19 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. DENTADA BLOQUEO
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A2-70 12X45/45 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
420,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm