DIN 933 INOX A4-80 M-24X045 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH24X45EFA4-80
Rubix:799119155000
fabricante:093348024 45
EAN:4043377097385


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-24X045 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 24X45 SW36
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m24 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
260,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
24 mm
Norma
Diámetro métrico
m24