ISO 4017 INOX A2-70 M-24X060 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH24X60EFA2-70ISO
Rubix:799119126000
fabricante:4017224 60
EAN:4043377238481


Resumen técnico
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A2-70 M-24X060 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 24X60 SW36
Información técnica
Atributos
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Norma | iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m24 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
215,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
60 mm