DIN 933 INOX A4-70 M-24X160 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH24X160EFA4-70
Rubix:799119288000
fabricante:0933424 160
EAN:4043377094841
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud160 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-24X160 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 24X160 SW36
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud160 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca24 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom24
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,10 Sin IVA
/ 10 unidades
597,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

160 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

24 mm

Norma

Diámetro métrico

m24
Seleccione variantes (1544)