DIN 933 INOX A2-80 M-16X040 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH16X40EFA2-80
Rubix:799120298000
fabricante:093328016 40
EAN:4043377343543
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-80 M-16X040 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-80 16X40 SW24
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2
Diámetro de rosca16 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom16
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,25 Sin IVA
/ 25 unidades
162,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

40 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

16 mm

Norma

Diámetro métrico

m16
Seleccione variantes (1544)