DIN 933 INOX A4-70 M-22X070 SW32 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH22X70EFA4-70
Rubix:799119418000
fabricante:0933422 70
EAN:4043377094742


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-22X070 SW32 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 22X70 SW32
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 933 / ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M22 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
598,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M22