DIN 931 INOX A2-70 M-12X380 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X380PFA2-70
Rubix:799120913000
fabricante:0931212 380
EAN:4043377079558


Resumen técnico
| Longitud | 380 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-12X380 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 12X380 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 380 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
548,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
380 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M12