DIN 931 INOX A2-70 M-27X230 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH27X230PFA2-70
Rubix:799118990000
fabricante:0931227 230
EAN:4043377081766
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud230 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-27X230 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 27X230 SW41
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud230 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca27 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom27
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,40 Sin IVA
/ 5 unidades
428,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

230 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

27 mm

Norma

Diámetro métrico

m27
Seleccione variantes (1376)