DIN 933 INOX A2-70 M-22X065 SW32 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH22X65EFA2-70
Rubix:799119428000
fabricante:0933222 65
EAN:4043377090249


Resumen técnico
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-22X065 SW32 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 22X65 SW32
Información técnica
Atributos
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M22 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
394,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
65 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M22