DIN 933 INOX A2-70 M-20X120 SW30 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:TH20X120EFA2
Spartex:TH20X120EFA2-70
Rubix:799119874000
fabricante:0933220 120
EAN:4043377089892
brand logo

Resumen técnico

Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-20X120 SW30 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 20X120 SW30

Información técnica


Atributos
Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM20
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca20 mm
299,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
362,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

120 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M20