ISO 4017 INOX A2-70 M-20X080 SW30 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH20X80EFA2-70ISO
Rubix:799119612000
fabricante:4017220 80
EAN:4043377238450


Resumen técnico
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A2-70 M-20X080 SW30 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 20X80 SW30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
397,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
80 mm