DIN 931 INOX A4-70 M-08X025 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH8X25PFA4-70
Rubix:799117572000
fabricante:093148 25
EAN:4043377273260


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-08X025 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 8X25 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
171,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
25 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M8