DIN 931 INOX A2-70 M-14X090 SW22 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH14X90PFA2-70
Rubix:799120517000
fabricante:0931214 90
EAN:4043377079961
brand logo

Resumen técnico

Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-14X090 SW22 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 14X90 SW22

Información técnica


Atributos
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM14
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca14 mm
150,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
181,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

90 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M14