DIN 933 INOX A2-70 M-36X090 SW55 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH36X90EFA2-70
Rubix:799118619000
fabricante:0933236 90
EAN:4043377091130


Resumen técnico
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-36X090 SW55 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 36X90 SW55
Información técnica
Atributos
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 933 / ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M36 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 36 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,90 € Sin IVA
/ 5 unidades
382,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
90 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M36