DIN 933 INOX A2-70 M-18X090 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH18X90EFA2-70
Rubix:799119941000
fabricante:0933218 90
EAN:4043377089779
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-18X090 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 18X90 SW27
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca18 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom18
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,00 Sin IVA
/ 25 unidades
264,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

90 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

18 mm

Norma

Diámetro métrico

m18
Seleccione variantes (1544)