DIN 931 INOX A4-70 M-10X150 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH10X150PFA4-70
Rubix:799121450000
fabricante:0931410 150
EAN:4043377083104


Resumen técnico
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-10X150 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 10X150 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Norma | din 931 / iso 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
382,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
150 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
10 mm
Norma
Diámetro métrico
m10