ISO 4014 INOX A4-70 M-24X140 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos metálicos con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH24X140PFA4-70ISO
Rubix:799119303000
fabricante:4014424 140
EAN:4043377238122


Resumen técnico
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : ISO 4014 INOX A4-70 M-24X140 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 24X140 SW36
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M24 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
605,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
140 mm