DIN 933 INOX A2-70 M-10X020 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH10X20EFA2-70
Rubix:799121377000
fabricante:0933210 20
EAN:4043377088680


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-10X020 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 10X20 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,27 € Sin IVA
/ 100 unidades
101,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
10 mm
Diámetro métrico
m10