DIN 933 INOX A2-70 M-33X160 SW50 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH33X160EFA2-70
Rubix:799118769000
fabricante:0933233 160
EAN:4043377270535
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud160 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-33X160 SW50 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 33X160 SW50
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud160 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca33 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom33
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,75 Sin IVA
/ 5 unidades
505,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

160 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

33 mm

Norma

Diámetro métrico

m33
Seleccione variantes (1544)