DIN 931 INOX A4-80 M-08X060 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH8X60PFA4-80
Rubix:799117463000
fabricante:09314808 60
EAN:4043377087447
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-08X060 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 8X60 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca8 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,00 Sin IVA
/ 100 unidades
212,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

60 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

8 mm

Norma

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (1376)