DIN 931 INOX A2-70 M-16X250 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH16X250PFA2-70
Rubix:799120351000
fabricante:0931216 250
EAN:4043377080127
brand logo

Resumen técnico

Longitud250 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-16X250 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 16X250 SW24

Información técnica


Atributos
Longitud250 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM16
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca16 mm
235,50 € Sin IVA
/ 10 unidades
284,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

250 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M16