DIN 931 INOX A4-50 M-39X230 SW60 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH39X230PFA4-50
Rubix:799118565000
fabricante:0931439 230
EAN:4043377272546
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud230 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-50 M-39X230 SW60 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-50 39X230 SW60
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud230 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca39 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom39
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1539,85 Sin IVA
/ 5 unidades
1863,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

230 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

39 mm

Norma

Diámetro métrico

m39
Seleccione variantes (1376)