DIN 933 INOX A4-50 M-48X190 SW75 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH48X190EFA4-50
Rubix:799118374000
fabricante:0933448 190
EAN:4043377275431
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-48X190 SW75 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-50 48X190 SW75
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca48 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom48
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4098,80 Sin IVA
/ 5 unidades
4959,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

190 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

48 mm

Norma

Diámetro métrico

m48
Seleccione variantes (1544)