DIN 933 INOX A4-50 M-02X010 SW4 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH2X10EFA4-50
Rubix:799118930000
fabricante:093342 10
EAN:4043377094285


Resumen técnico
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-02X010 SW4 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-50 2X10 SW4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Diámetro de rosca | 2 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m2 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
796,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
963,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
10 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
2 mm
Norma
Diámetro métrico
m2