DIN 931 INOX A4-50 M-42X150 SW65 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH42X150PFA4-50
Rubix:799118495000
fabricante:0931442 150
EAN:4043377272607
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-50 M-42X150 SW65 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-50 42X150 SW65
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca42 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom42
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2174,35 Sin IVA
/ 5 unidades
2630,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

150 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

42 mm

Norma

Diámetro métrico

m42
Seleccione variantes (1376)