DIN 931 INOX A4-70 M-06X050 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:TH6X50PFA4
Spartex:TH6X50PFA4-70
Rubix:799114520000
fabricante:093146 50
EAN:4043377085863


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-06X050 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 6X50 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,02 € Sin IVA
/ 100 unidades
101,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M6