DIN 931 INOX A4-80 M-12X130 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH12X130PFA4-80
Rubix:799121086000
fabricante:093148012 130
EAN:4043377086440
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud130 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-12X130 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 12X130 SW19
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud130 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM12
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca12 mm
215,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
260,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

130 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M12