DIN 933 INOX A4-50 M-04X014 SW7 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THF4X14EFA4-50
Rubix:799117034000
fabricante:0933404 14
EAN:4043377092366


Resumen técnico
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-04X014 SW7 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales todo rosca A4-50 4X14 SW7
Información técnica
Atributos
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,95 € Sin IVA
/ 500 unidades
347,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
14 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
4 mm
Norma
Diámetro métrico
m4