DIN 6921 INOX A4-70 M-05X030 SW8 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. DENTADA BLOQUEO
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMBC5X30EFA4-70
Rubix:799117164000
fabricante:6921405 30
EAN:4043377404367


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A4-70 M-05X030 SW8 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. DENTADA BLOQUEO
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A4-70 5X30/30 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
348,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm