DIN 931 INOX A2-70 M-06X020 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH6X20PFA2-70
Rubix:799117921000
fabricante:093126 20
EAN:4043377270023
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-06X020 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 6X20 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca6 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,16 Sin IVA
/ 200 unidades
117,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

20 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

6 mm

Norma

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (1376)