DIN 933 INOX A2-50 M-04X045 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH4X45EFA2-50
Rubix:799118330000
fabricante:093324 45
EAN:4043377091253
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-04X045 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-50 4X45 SW7
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca4 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom4
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,82 Sin IVA
/ 200 unidades
96,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

45 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

4 mm

Norma

Diámetro métrico

m4
Seleccione variantes (1544)