ISO 4017 INOX A4-70 M-16X110 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH16X110EFA4-70ISO
Rubix:799120487000
fabricante:4017416 110
EAN:4043377330864


Resumen técnico
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-70 M-16X110 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 16X110 SW24
Información técnica
Atributos
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Norma | iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
471,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
110 mm