DIN 931 INOX A4-80 M-06X120 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH6X120PFA4-80
Rubix:799118020000
fabricante:09314806 120
EAN:4043377087133


Resumen técnico
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-06X120 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 6X120 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Norma | din 931 / iso 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
289,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
120 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
6 mm
Norma
Diámetro métrico
m6