DIN 931 INOX A2-70 M-24X320 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH24X320PFA2-70
Rubix:799119182000
fabricante:0931224 320
EAN:4043377081414


Resumen técnico
| Longitud | 320 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-24X320 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 24X320 SW36
Información técnica
Atributos
| Longitud | 320 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Norma | din 931 / iso 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m24 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,95 € Sin IVA
/ 5 unidades
556,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
320 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
24 mm
Norma
Diámetro métrico
m24