DIN 931 INOX A4-80 M-05X055 SW8 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH5X55PFA4-80
Rubix:799118133000
fabricante:09314805 55
EAN:4043377087065
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-05X055 SW8 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 5X55 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca5 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom5
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,70 Sin IVA
/ 200 unidades
236,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

55 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

5 mm

Norma

Diámetro métrico

m5
Seleccione variantes (1376)