DIN 931 INOX A2-70 M-27X250 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH27X250PFA2-70
Rubix:799118986000
fabricante:0931227 250
EAN:4043377081780
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud250 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-27X250 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 27X250 SW41
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud250 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca27 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom27
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,30 Sin IVA
/ 5 unidades
462,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

250 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

27 mm

Norma

Diámetro métrico

m27
Seleccione variantes (1374)