DIN 931 INOX A2-50 M-52X190 SW80 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH52X190PFA2-50
Rubix:799118275000
fabricante:0931252 190
EAN:4043377269898
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-50 M-52X190 SW80 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-50 52X190 SW80
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca52 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom52
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3871,05 Sin IVA
/ 5 unidades
4683,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

190 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

52 mm

Norma

Diámetro métrico

m52
Seleccione variantes (1376)