DIN 931 INOX A4-70 M-30X170 SW46 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH30X170PFA4-70
Rubix:799118871000
fabricante:0931430 170
EAN:4043377085139


Resumen técnico
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-30X170 SW46 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 30X170 SW46
Información técnica
Atributos
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M30 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,20 € Sin IVA
/ 5 unidades
583,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
170 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M30