DIN 931 INOX A2-50 M-45X150 SW70 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH45X150PFA2-50
Rubix:799118445000
fabricante:0931245 150
EAN:4043377082374


Resumen técnico
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-50 M-45X150 SW70 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-50 45X150 SW70
Información técnica
Atributos
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M45 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1950,10 € Sin IVA
/ 5 unidades
2359,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
150 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M45