DIN 931 INOX A2-50 M-39X240 SW60 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH39X240PFA2-50
Rubix:799118564000
fabricante:0931239 240
EAN:4043377269393


Resumen técnico
| Longitud | 240 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-50 M-39X240 SW60 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-50 39X240 SW60
Información técnica
Atributos
| Longitud | 240 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Diámetro de rosca | 39 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m39 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1005,15 € Sin IVA
/ 5 unidades
1216,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
240 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
39 mm
Norma
Diámetro métrico
m39