DIN 931 INOX A4-70 M-36X220 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH36X220PFA4-70
Rubix:799118640000
fabricante:0931436 220
EAN:4043377085559


Resumen técnico
| Longitud | 220 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-36X220 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 36X220 SW55
Información técnica
Atributos
| Longitud | 220 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 36 mm |
| Norma | din 931 / iso 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m36 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
949,80 € Sin IVA
/ 5 unidades
1149,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
220 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
36 mm
Norma
Diámetro métrico
m36