DIN 931 8.8 ZN M-24X090 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillo cabeza hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:TH24X90PF8Z
Rubix:799279219000
fabricante:882872
EAN:3660757206147






Resumen técnico
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | zinc |
| Categoría de calidad | 8.8 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 931 8.8 ZN M-24X090 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillo cabeza hexagonal 8.8 DIN 933
24X90
Información técnica
Atributos
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | zinc |
| Categoría de calidad | 8.8 |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m24 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
81,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
90 mm