ISO 4017 INOX A2-70 M-08X022 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH8X22EFA2-70ISO
Rubix:799117595000
fabricante:401728 22
EAN:4043377330192


Resumen técnico
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A2-70 M-08X022 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 8X22 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,74 € Sin IVA
/ 200 unidades
184,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
22 mm