DIN 931 INOX A4-80 M-14X170 SW22 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH14X170PFA4-80
Rubix:799120670000
fabricante:093148014 170
EAN:4043377273628


Resumen técnico
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-14X170 SW22 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 14X170 SW22
Información técnica
Atributos
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | DIN 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M14 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
257,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
170 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M14