DIN 931 INOX A2-70 M-27X090 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH27X90PFA2-70
Rubix:799118937000
fabricante:0931227 90
EAN:4043377081803


Resumen técnico
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-27X090 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 27X90 SW41
Información técnica
Atributos
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 27 mm |
| Norma | din 931 / iso 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m27 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
348,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
90 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
27 mm
Norma
Diámetro métrico
m27