DIN 933 INOX A4-80 M-18X110 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH18X110EFA4-80
Rubix:799120125000
fabricante:093348018 110
EAN:4043377401274
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud110 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-18X110 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 18X110 SW27
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud110 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca18 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom18
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
802,00 Sin IVA
/ 25 unidades
970,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

110 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

18 mm

Norma

Diámetro métrico

m18
Seleccione variantes (1544)