ISO 4014 INOX A2-70 M-22X130 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos metálicos con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH22X130PFA2-70ISO
Rubix:799119522000
fabricante:4014222 130
EAN:4043377143174


Resumen técnico
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : ISO 4014 INOX A2-70 M-22X130 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 22X130 SW32
Información técnica
Atributos
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M22 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,60 € Sin IVA
/ unidad
41,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
130 mm