DIN 931 INOX A4-80 M-27X070 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH27X70PFA4-80
Rubix:799118957000
fabricante:093148027 70
EAN:4043377274175
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-27X070 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 27X70 SW41
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca27 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom27
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1212,90 Sin IVA
/ 10 unidades
1467,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

70 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

27 mm

Norma

Diámetro métrico

m27
Seleccione variantes (1376)