DIN 931 INOX A2-70 M-12X200 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:TH12X200PFA2
Spartex:TH12X200PFA2-70
Rubix:799115222000
fabricante:0931212 200
EAN:4043377079435
brand logo

Resumen técnico

Longitud200 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-12X200 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 12X200 SW19

Información técnica


Atributos
Longitud200 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM12
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca12 mm
85,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
103,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

200 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M12